FERMAX - Emisor EYSINGLE PLUS 4 pulsadores - 5232
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Inalámbrico - sí
Frecuencia de la señal - 868...868 MHz
Altura - 68 mm
Anchura - 35 mm
Profundidad - 14 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5232
Ref.Sonepar
485227
EAN
8424299052328
Inalámbrico:
sí
Frecuencia de la señal:
868...868 MHz
Altura:
68 mm
Anchura:
35 mm
Profundidad:
14 mm
Emisor Eysingle Plus de 4 pulsadores, que permite la apertura de puertas y barreras, a distancia de personas o vehículos a través de un emisor de radiofrecuencia RF. Con un solo emisor puede gestionar todas las puertas que desee, tanto en tiendas, garajes, casas unifamiliares como en comunidades de vecinos. El emisor RF cuenta con el sistema de encriptación y código cambiante que nos da la máxima seguridad por usuario y alcanza una distancia de hasta 100 metros. Además, dispone del exclusivo sistema APS que le permite una activación del automatismo desde mayor distancia, ya que, al activar el emisor, este va emitiendo durante 15sg hasta que el receptor lo recibe. Se puede activar el emisor aun estando fuera de cobertura y este irá transmitiendo repetitivamente la señal mientras el usuario se aproxima a su puerta de garaje y hasta el momento de la apertura de la puerta.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


