FERMAX - Emisor RF KEYsinGLE miniatura
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Inalámbrico - sí
Frecuencia de la señal - 868...868 MHz
Altura - 55 mm
Anchura - 31 mm
Profundidad - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5259
Ref.Sonepar
187899
EAN
8424299052595
Inalámbrico:
sí
Frecuencia de la señal:
868...868 MHz
Altura:
55 mm
Anchura:
31 mm
Profundidad:
8 mm
Emisor de RF KEYSINGLE miniatura con código de seguridad programable. Permite realizar la apertura de puertas a distancia de hasta 100mts. Permite realizar la apertura de la puerta en accesos con receptores o controladores de radiofrecuencia (RF) de 868Mhz. Dispone de pulsador/es para accionar la apertura de puerta, led indicativo de pulsación y verificación de funcionamiento de pila interna. Dispone de 2 pulsadores. Cada emisor lleva marcado el código identificador en el mando. Es necesario dar de alta el código del mando en el receptor.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


