FERMAX - Filtro DUOX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Estación exterior
Tipo de corriente - CC
Altura - 90 mm
Anchura - 70 mm
Profundidad - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3244
Ref.Sonepar
199908
EAN
8424299032443
Aplicación:
Estación exterior
Tipo de corriente:
CC
Altura:
90 mm
Anchura:
70 mm
Profundidad:
60 mm
Sistema de instalación:
Sistema de bus
FILTRO DUOX. Formato carril DIN-4 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared. La fuente no puede conectarse directamente al bus, dadas las características del Sistema DUOX, ya que la alimentación y los datos van por los mismos hilos. Esta requiere del Módulo de conexiones. El Módulo conexiones del Alimentador debe estar conectado directamente al bus con la distancia de cable más corta posible. Este módulo evita que la alimentación perturbe el funcionamiento del resto de señales que circulan por el sistema y además será el que permita conectar más fuentes si el sistema lo requiere.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


