FERMAX - Filtro DUOX PLUS 24VDC carril DIN-4 - 3289
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Estación exterior
Sistema de instalación - Sistema de bus
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3289
Ref.Sonepar
314468
EAN
8424299032894
Aplicación:
Estación exterior
Sistema de instalación:
Sistema de bus
La fuente de alimentación de 24Vdc (ref. 4840) no puede conectarse directamente al bus, dadas las características del Sistema DUOX PLUS, ya que la alimentación y los datos van por los mismos 2 hilos. Por tanto, la fuente ref. 4840 requiere este Filtro DUOX PLUS, que debe estar conectado directamente al bus con la distancia de cable más corta posible. Este filtro evita que la alimentación perturbe el funcionamiento del resto de señales que circulan por el sistema y además será el que permita conectar más fuentes si el sistema lo requiere. La alimentación del sistema DUOX PLUS se realiza habitualmente mediante la ref. 4825-ALIMENTADOR+FILTRO 24Vdc/2.5A DIN10. Sin embargo, la ref. 3289 se requiere para el caso en el que por falta de espacio no puede instalarse la ref. 4825. Este filtro sólo puede ser utilizado con la fuente de 24Vdc (ref. 4840). IMPORTANTE: No utilizar con fuentes de 18Vdc. Formato carril DIN-4 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


