FERMAX - Interfaz cámara IP/DUOX PLUS

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Interfaz cámara IP/DUOX PLUS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9454

Ref.Sonepar

869111

EAN

8424299094540

Permite integrar cámaras CCTV de vídeo IP en una instalación DUOX PLUS. Transforma la señal de vídeo IP (protocolo estándar RTSP) en señal DUOX PLUS que se conecta directamente al bus de DUOX PLUS. Generalmente se requerirá un interfaz por cada cámara instalada en la instalación DUOX PLUS. No obstante, en el caso particular de 2 cámaras en un mismo Bloque, pueden configurarse hasta 2 cámaras en un mismo interfaz (en este casoserá necesario un switch PoE). Cada cámara se alimentará externamente con su alimentador adicional (ref. 9982+ref. 9984) o a través de un switch PoE. El interfaz se alimentará directamente del bus DUOX PLUS. Configurable por wifi, desde el móvil a través de webserver embebido. Se puede asociar una placa de calle al interfaz, de tal forma que, estando en visualización de la cámara IP, se puede activar la apertura de dicha placa de calle asociada. NOTA: No se puede tener visualización de la cámara IP y a la vez tener audio de una placa. FUNCIONAMIENTO AUTOENCENDIDO con Interfaz instalado. En reposo pulsar ''botón cámara'' en el monitor para realizar autoencendido con diferentes placas / cámaras. Pulsando secuencialmente, la visualización es: Placa 0 o Cámara 0 del propio bloque (una o la otra). Placa 1 o Cámara 1 del propio bloque (una o la otra). Placa 0 o Cámara 0 de la Entrada General (una o la otra).

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX