FERMAX - KIT AUDIO CITY MEMOPH VEO DUOX PLUS 1L*

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - KIT AUDIO CITY MEMOPH VEO DUOX PLUS 1L*

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de teléfonos domésticos - 1

  • Número de altavoces de puerta - 1

  • Número de botones de timbre - 1

  • Sistema de instalación - Sistema de bus

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

49132

Ref.Sonepar

853502

EAN

8424299491325

Número de teléfonos domésticos:

1

Número de altavoces de puerta:

1

Número de botones de timbre:

1

Sistema de instalación:

Sistema de bus

DUOX PLUS es la nueva tecnología digital que supera todas las expectativas. Porque hace fácil lo difícil. DUOX PLUS es el primer Smart System completamente digital en tecnología dos hilos no polarizados de portero y videoportero. Es el sistema tecnológicamente más avanzado del mundo que permite una instalación rápida con tan sólo dos hilos. Es una revolución tecnológica llamada a cambiar nuestra concepción sobre los porteros y videoporteros. Porque ofrece más rendimiento y capacidades, mayor simplificación y rapidez. Pero, sobre todo, porque nos lleva a una nueva dimensión, donde toda la información (audio, vídeo, datos) se transforma en materia digital que es transportada utilizando solo dos hilos no polarizados. Con DUOX PLUS estamos desplegando en las viviendas una plataforma digital que, además de ofrecernos importantes mejoras para hoy, servirá de base para innovaciones del mañana. Los KITS DUOX PLUS sólo requieren dos hilos no polarizados para su instalación, manteniendo la máxima calidad en el producto y el diseño, lo que simplifica la instalación. Los KITS DUOX PLUS de 1 y 2 viviendas incluyen todo el material necesario para una instalación completa de portero. Incluye teclado Memokey integrado para la apertura de puerta desde el teclado marcando un código PIN (hasta 100 códigos, 100 usuarios).

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX