FERMAX - KIT CENTRAL AC-MAX 2 PUERTAS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unidad de control
Se puede utilizar en red - sí
Número máximo de usuarios - 8192
Estrategia de lectura - Otros
Método de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5223
Ref.Sonepar
302775
EAN
8424299052236
Modelo:
Unidad de control
Se puede utilizar en red:
sí
Número máximo de usuarios:
8192
Estrategia de lectura:
Otros
Método de montaje:
Otros
Tensión de funcionamiento con CC:
13.8...13.8 V
Temperatura de operación:
-10...40 °C
Anchura:
285 mm
Altura:
295 mm
Profundidad:
90 mm
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


