FERMAX - Kit MEMOKEY CITYLINE Lector + alimentador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Estrategia de lectura - Código
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 12...12 V
Anchura - 130 mm
Altura - 128 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4906
Ref.Sonepar
91245
EAN
8424299049069
Estrategia de lectura:
Código
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
12...12 V
Anchura:
130 mm
Altura:
128 mm
Equipo de control de accesos con teclado memokey. Indicado para despachos, oficinas, garajes... Permite la apertura de una puerta o un acceso desde el teclado marcando un código PIN. Admite hasta 100 usuarios/códigos distintos. Permite activar otro dispositivo desde el teclado: 2º puerta, alarma, luces, etc.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


