FERMAX - Kit portero CITY 4+N 1/L

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Kit portero CITY 4+N 1/L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con vídeo - no

  • Número de teléfonos domésticos - 1

  • Número de altavoces de puerta - 1

  • Número de botones de timbre - 1

  • Sistema de instalación - Sistema multicable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4860

Ref.Sonepar

95051

EAN

8424299048604

Con vídeo:

no

Número de teléfonos domésticos:

1

Número de altavoces de puerta:

1

Número de botones de timbre:

1

Sistema de instalación:

Sistema multicable

Kit AUDIO unifamiliar de una línea. Para una instalación completa de portero eléctronico de una línea en una vivienda unifamiliar, un comercio o una oficina. Incluye todo el material necesario para una instalación completa y un funcionamiento inmediato: Placa de calle Cityline y caja de empotrar Alimentador Teléfono VEO La instalación se puede completar con múltiples accesorios (como marcos embellecedores o viseras) y diferentes ampliaciones (segunda placa, teléfono adicional, etc). Instalación: 4+N (1 hilo por vivienda).

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX