FERMAX - Kit portero CITY 4+N 6/L - 4866

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Kit portero CITY 4+N 6/L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con vídeo - no

  • Número de teléfonos domésticos - 6

  • Número de altavoces de puerta - 1

  • Número de botones de timbre - 6

  • Sistema de instalación - Sistema multicable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4866

Ref.Sonepar

94849

EAN

8424299048666

Con vídeo:

no

Número de teléfonos domésticos:

6

Número de altavoces de puerta:

1

Número de botones de timbre:

6

Sistema de instalación:

Sistema multicable

Kit PORTERO de 6 viviendas. Instalación: 4+N (1 hilo por vivienda). Los kits de portero para edificios incluyen todo el material necesario para una instalación completa y un funcionamiento inmediato: placa de calle y caja de empotrar, alimentador DIN 12Vac/1A (ref.4802) y 6 teléfonos VEO.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX