FERMAX - Kit portero CITYMAX 1L AG 230V con teléfono, blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con vídeo - no
Número de teléfonos domésticos - 1
Número de altavoces de puerta - 1
Número de botones de timbre - 1
Sistema de instalación - Sistema multicable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6201
Ref.Sonepar
111061
EAN
8424299062013
Con vídeo:
no
Número de teléfonos domésticos:
1
Número de altavoces de puerta:
1
Número de botones de timbre:
1
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


