FERMAX - Kit portero CITYMAX 2L AG 230V con teléfono, blanco - 6202
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con vídeo - no
Número de teléfonos domésticos - 2
Número de altavoces de puerta - 1
Número de botones de timbre - 2
Sistema de instalación - Sistema multicable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6202
Ref.Sonepar
118814
EAN
8424299062020
Con vídeo:
no
Número de teléfonos domésticos:
2
Número de altavoces de puerta:
1
Número de botones de timbre:
2
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Kit portero Citymax 2L AG 230V TEL/BL. La clásica gama de Kits de portero Citymax llega hasta 24 viviendas. En la vivienda, el teléfono Citymax de instalación de superficie. En la calle, la placa de portero City Classic, de gran resistencia y calidad. City Classic es la original y vanguardista placa de calle de perfil curvo de FERMAX. Dotada de un carácter genuinamente urbano, es la línea idónea para instalaciones de portero electrónico en cualquier tipo de edificios. Fabricada en aluminio anodizado de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos. Los teléfonos Citymax para el interior de la vivienda representan el modelo clásico y versátil de Fermax. Fabricado en plástico ABS en color blanco, protección ultravioleta y con acabado pulido espejo, para su fácil limpieza. Dispone de múltiples anclajes para su instalación de pared.


