FERMAX - Kit proximidad PRIVATE miniatura
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Estrategia de lectura - Soporte de datos
Anchura - 130 mm
Altura - 128 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4905
Ref.Sonepar
109448
EAN
8424299049052
Estrategia de lectura:
Soporte de datos
Anchura:
130 mm
Altura:
128 mm
Equipo de control de accesos PRIVATE MINI que permite la entrada a una zona solo a las personas que dispongan de la tarjeta personal habilitada. Para abrir la puerta basta con acercar la tarjeta al lector. Para aplicaciones en oficinas, despachos, almacenes, viviendas unifamiliares, edificos, etc.El sistema permite hasta 400 tarjetas distintas, cada una con un código único e irrepetible.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


