FERMAX - KIT PROXIMIDAD RESISTANT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Estrategia de lectura - Soporte de datos
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5237
Ref.Sonepar
252705
EAN
8424299052373
Estrategia de lectura:
Soporte de datos
El KIT DE PROXIMIDAD RESISTANT incluye un lector de proximidad antivandálico, de perfil estrecho y reducidas dimensiones, permitiendo su instalación en puertas de perfil estrecho. Permite gestionar hasta 1.000 usuarios gracias al controlador externo autónomo MINI (ref.5276). Este controlador incluye dos tarjetas MASTERS (ALTAS/BAJAS) y un teclado infrarrojo IR para la programación de tarjetas y parámetros, 3 tarjetas de proximidad (ref.52750), 2 llaveros (ref.52740) y una fuente de alimentación de 12Vcc/2A (ref.4813). Controlador MINI: Salida relé 2A. Por defecto suministra 12Vcc entre bornas GND, NO. Cambiando unos jumpers internos se convierte en contacto seco.Configurable de 1-99 sg. (5sg. por defecto) o en biestable (al presentar la tarjeta, el relé se activa y al volver a presentarla, se desactiva). Entrada pulsador de salida. GND, OPEN. El controlador permite hasta 2 tipos diferentes de acceso al instalar un lector de proximidad. Solo tarjeta Multitarjeta. Al presentar de 2 hasta 9 tarjetas válidas, se abrirá la puerta. El acceso tipo Multitarjeta, requiere de varios identificadores. Por ejemplo, si se programa con 3 identificadores, para poder accionar la puerta, el usuario presentará su tarjeta válida y hasta que no pasen las dos tarjetas adicionales (ejemplo de los vigilantes), la puerta no se abrirá. A cada usuario se le asocia un número de identificador llamado ID (de 1 a 999). Este ID permite dar de baja una tarjeta perdida o robada, por lo que es importante realizar un listado, asignando a cada usuario el ID correspondiente. El controlador se suministra con dos tarjetas masters que permiten dar de alta o baja tarjetas o llaveros. Este kit permite ser ampliado con un segundo lector de proximidad (ref.5296) que actuará sobre el mismo relé del kit. ACCESORIOS Ref. 1076 CONTACTO MAGNÉTICO. Sensor de Puerta.. Ref. 5296 LECTOR PROXIMIDAD RESISTANT...
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


