FERMAX - Kit video MARINE VEO-XS WIFI DUOX+ 1L negro

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Kit video MARINE VEO-XS WIFI DUOX+ 1L negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con vídeo -

  • Número de teléfonos domésticos - 1

  • Número de altavoces de puerta - 1

  • Número de botones de timbre - 1

  • Sistema de instalación - Sistema de bus

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50831

Ref.Sonepar

575607

EAN

8424299508313

Con vídeo:

Número de teléfonos domésticos:

1

Número de altavoces de puerta:

1

Número de botones de timbre:

1

Sistema de instalación:

Sistema de bus

Sistema de imagen de propiedad:

Color

Manos libres:

Diagonal pantalla:

109.22 mm

Diagonal de la pantalla (pulgadas):

4.3 in

Fermax presenta los nuevos kits VEO-XS WIFI DUOX PLUS para viviendas unifamiliares, oficinas y negocios. Los kits incluyen todo el material necesario para su instalación: placa de calle MARINE de acero inoxidable AISI 316L de alta calidad y resistencia (color Negro RAL 9005), monitor VEO-XS WIFI y alimentador. Además, funcionan con DUOX PLUS, un sistema de portero y videoportero completamente digital y tecnología sobre dos hilos no polarizados, lo que simplifica su instalación manteniendo la máxima calidad en el producto y el diseño, Incluyen de serie el monitor VEO-XS WIFI DUOX PLUS, equipado con conexión Wi-Fi que permite el desvío de llamadas a dispositivos móviles. Gracias a la aplicación BLUE de Fermax, disponible de forma gratuita en Play Store y App Store, las funciones del videoportero se pueden gestionar directamente desde un móvil o tablet, para conectarte a tu hogar, estés donde estés. Al conectar tus monitores WiFi DUOX PLUS con la app BLUE, se abrirá un abanico de posibilidades. De todas ellas destacamos dos que serán clave: Desviar las llamadas del videoportero a tu móvil y abrir la puerta de casa a distancia. También incluyen de serie la función Photocaller, que captura automáticamente una imagen de la persona que llama. Si el usuario decide activar esta función, el monitor almacena hasta 150 imágenes, indicando fecha y hora en la que fueron tomadas. Cuando se ha alcanzado el máximo de capacidad, al realizar una nueva foto, se borrará la primera almacenada.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX