FERMAX - KIT VIDEO NEO BLANCO MEET 1L

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - KIT VIDEO NEO BLANCO MEET 1L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1508

Ref.Sonepar

925521

EAN

8499213629269

KIT VIDEO NEO MEET para viviendas unifamiliares, oficinas y negocios. Sistema de videoportero MEET IP. Protocolo SIP P2P descentralizado. Conexión directa de dispositivos a la infraestructura de red del edificio. El kit Incluye: 14501 MONITOR NEO 7'' POE BLANCO MEET 9533 PLACA MILO VIDEO 1L MEET POE 1586 SWITCH IP 4 PUERTOS POE 95411 CONECTOR MONITOR NEO/WIT MEET 9543 CAJA DE EMPOTRAR PLACA MILO 1L MEET Monitor NEO con pantalla táctil capacitiva de 7'' y audio manos libres. Instalación en superficie mediante conector 95411. Función timbre de puerta. Fotos de llamadas perdidas. Visualización de cámaras IP.Placa MILO 1L IP54 con cámara en color de 1.2MPx. Instalación en caja de empotrar 9543. Desvío de llamada a hasta 8 dispositivos con APP MEET ME de serie. Licencias incluidas. Emparejamiento de dispositivos móviles de usuarios mediante etiqueta en el frontal del monitor. Recepción de llamadas incluso cuando la APP se encuentra cerrada. Ampliable a un máximo de 8 placas y 8 monitores. Posibilidad de intercomunicación entre monitores (autodescubrimiento de monitores). Compatible SIP. Integrable con terminales y centralitas VoIP de terceros. Streaming RTSP de placa para grabación de imagen desde un videograbador de terceros. Reconfiguración de dispositivos mediante navegador web, sin software adicional.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX