FERMAX - Kit video placa CITY MEMOKEY y monitor VEO-XS WIFI DUOX PLUS 1L con pantalla 4,3? en plástico ABS de alto impacto
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con vídeo - sí
Número de teléfonos domésticos - 1
Número de altavoces de puerta - 1
Número de botones de timbre - 1
Sistema de instalación - Sistema de bus
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49121
Ref.Sonepar
314318
EAN
8424299491219
Con vídeo:
sí
Número de teléfonos domésticos:
1
Número de altavoces de puerta:
1
Número de botones de timbre:
1
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Sistema de imagen de propiedad:
Color
Manos libres:
sí
Diagonal pantalla:
109.22 mm
Diagonal de la pantalla (pulgadas):
4.3 in
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


