FERMAX - Kit video placa CITY y monitor VEO WIFI DUOX PLUS 2L con pantalla 4,3? en plástico ABS de alto impacto

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Kit video placa CITY y monitor VEO WIFI DUOX PLUS 2L con pantalla 4,3? en plástico ABS de alto impacto

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con vídeo -

  • Número de teléfonos domésticos - 2

  • Número de altavoces de puerta - 1

  • Número de botones de timbre - 2

  • Sistema de instalación - Sistema de bus

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

94421

Ref.Sonepar

312867

EAN

8424299944210

Con vídeo:

Número de teléfonos domésticos:

2

Número de altavoces de puerta:

1

Número de botones de timbre:

2

Sistema de instalación:

Sistema de bus

Sistema de imagen de propiedad:

Color

Diagonal pantalla:

109.22 mm

Diagonal de la pantalla (pulgadas):

4.3 in

Fermax presenta los nuevos kits VEO WIFI DUOX PLUSA para viviendas unifamiliares, oficinas y negocios. Los kitsA incluyen todo el material necesario paraA suA instalación: placa de calle CITYLINE, monitores VEO WIFI y alimentador. Además, funcionan con DUOX PLUS, un sistema de portero y videoportero completamente digital y tecnología sobre dos hilos no polarizados, lo que simplifica su instalación manteniendo la máxima calidad en el producto y el diseño,A Incluyen de serie el monitor VEO WIFI DUOX PLUS, equipado con conexión Wi-Fi queA permite el desvío de llamadas a dispositivos móviles. Gracias a laA aplicación DuoxMe de Fermax, disponible de forma gratuita en Play Store y App Store, las funciones del videoportero se pueden gestionar directamente desde un móvil o tablet, para conectarte a tu hogar, estés donde estés.A Al conectar tus monitores WiFi DUOX PLUSA con la app DuoxMe, se abrirá un abanico deA posibilidades. De todas ellas destacamos dosA que serán clave: Desviar las llamadas delA videoportero a tu móvil y abrir la puerta deA casa a distancia. También incluyen de serie la funciónA Photocaller,A queA capturaA automáticamente una imagen de la personaA que llama. Si el usuario decide activar esta función,A el monitor almacena hasta 150 imágenes, indicandoA fecha y hora en la que fueron tomadas. Cuando seA ha alcanzado el máximo de capacidad, al realizar unaA nueva foto, se borrará la primera almacenada. En laA pantalla siempre indica si hay fotos sin visualizar o si laA fecha /hora no están configuradas. ElA monitor VEO WIFI DUOX PLUSA está fabricado en plástico ABS de alto impacto. Incluye una pantalla panorámica a color de 4,3? (16:9). El diseño único y exclusivo del auricular incorpora un imán que facilita al usuario el posicionamiento del mismo asegurando un colgado correcto al finalizar la conversación. Su diseño balanceado de líneas puras es distintivo, moderno y minimalista. DUOX PLUS es la nueva tecnología digital

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX