FERMAX - Kit video placa CITY y monitor VEO-XS WIFI DUOX PLUS 1L con pantalla 4,3? en plástico ABS de alto impacto

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Kit video placa CITY y monitor VEO-XS WIFI DUOX PLUS 1L con pantalla 4,3? en plástico ABS de alto impacto

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con vídeo -

  • Número de teléfonos domésticos - 1

  • Número de altavoces de puerta - 1

  • Número de botones de timbre - 1

  • Sistema de instalación - Sistema de bus

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

94511

Ref.Sonepar

310804

EAN

8424299945118

Con vídeo:

Número de teléfonos domésticos:

1

Número de altavoces de puerta:

1

Número de botones de timbre:

1

Sistema de instalación:

Sistema de bus

Sistema de imagen de propiedad:

Color

Manos libres:

Diagonal pantalla:

109.22 mm

Diagonal de la pantalla (pulgadas):

4.3 in

Fermax presenta los nuevos kits VEO-XS WIFI DUOX PLUSA para viviendas unifamiliares, oficinas y negocios. Los kitsA incluyen todo el material necesario paraA suA instalación: placa de calle CITYLINE, monitor VEO-XS WIFI y alimentador. Además, funcionan con DUOX PLUS, un sistema de portero y videoportero completamente digital y tecnología sobre dos hilos no polarizados, lo que simplifica su instalación manteniendo la máxima calidad en el producto y el diseño,A Incluyen de serie el monitor VEO-XS WIFI DUOX PLUS, equipado con conexión Wi-Fi queA permite el desvío de llamadas a dispositivos móviles. Gracias a laA aplicación DuoxMe de Fermax, disponible de forma gratuita en Play Store y App Store, las funciones del videoportero se pueden gestionar directamente desde un móvil o tablet, para conectarte a tu hogar, estés donde estés.A Al conectar tus monitores WiFi DUOX PLUS con la app DuoxMe, se abrirá un abanico de posibilidades. De todas ellas destacamos dos que serán clave: Desviar las llamadas del videoportero a tu móvil y abrir la puerta de casa a distancia. También incluyen de serie la funciónA Photocaller,A que captura automáticamente una imagen de la persona que llama. Si el usuario decide activar esta función, el monitor almacena hasta 150 imágenes, indicando fecha y hora en la que fueron tomadas. Cuando se ha alcanzado el máximo de capacidad, al realizar una nueva foto, se borrará la primera almacenada. En la pantalla siempre indica si hay fotos sin visualizar o si la fecha /hora no están configuradas. ElA monitor VEO-XS WIFI DUOX PLUSA manos libres se caracteriza por su reducido tamaño y espesor, extra-plano. Gracias a su menú OSD y a la disposición de los pulsadores, su interacción con el usuario resulta sencilla e intuitiva. Está fabricado en plástico ABS de alto impacto. Incluye una pantalla panorámica a color de 4,3? (16:9). Su diseño balanceado de líneas puras es distintivo, moderno y minimalista. DUOX PLUS es la nueva te

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX