FERMAX - Kit video SMILE 3,5" 1 línea - 5061
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5061
Ref.Sonepar
115019
EAN
8424299050614
Kit VIDEO CITY SMILE 3,5 VDS 1/L SUP. Sonríe, porque FERMAX presenta los nuevos Kits Smile de videoportero digital para viviendas unifamiliares, oficinas y negocios. Unos Kits que incluyen el nuevo Monitor Smile de superficie, para 1 y 2 líneas. Podrás elegir entre dos formatos, con pantalla color TFT de 7## o de 3,5##, escogiendo el que mejor se adapta a tus necesidades y las de tu espacio. Los Kits Smile incluyen todo el material necesario para una instalación: placa de calle Cityline, un valor seguro, resultado de unir una estética clásica, la robustez y la fiabilidad