Fin de vida

FERMAX - KIT VIDEO SMILE 7'' 1L - 5071

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - KIT VIDEO SMILE 7'' 1L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5071

Ref.Sonepar

115021

EAN

8424299050713

Kit VIDEO CITY SMILE 7 VDS 1/L SUP. Sonríe, porque FERMAX presenta los nuevos Kits Smile de videoportero digital para viviendas unifamiliares, oficinas y negocios. Unos Kits que incluyen el nuevo Monitor Smile de superficie, para 1 y 2 líneas. Podrás elegir entre dos formatos, con pantalla color TFT de 7## o de 3,5##, escogiendo el que mejor se adapta a tus necesidades y las de tu espacio. Los Kits Smile incluyen todo el material necesario para una instalación: placa de calle Cityline, un valor seguro, resultado de unir una estética clásica, la robustez y la fiabilidad

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX