FERMAX - KIT VIDEO WAY 7" 1/L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1521
Ref.Sonepar
1148487
EAN
8499216767708
KIT Incluye: 1527 Placa WAY 1/L con visera 1525 Monitor WAY 7 1440 Alimentador DIN8 26DC-2A Ampliaciones: VIVIENDA: hasta 2 monitores adicionales (total 3) sin necesidad de alimentación adicional. PLACA DE CALLE: hasta 1 placa de calle adicional (total 2). Cámaras adicionales: En cada placa de calle se puede instalar 1 cámara analógica aérea CCTV adicional (hasta 2 cámaras en la misma instalación). ALIMENTADOR. Ref. 1440 Características: 100-240Vca, 0.6A (50-60Hz) / 26Vcc, 2A. Montaje carril DIN 8 PLACA. RefA 1527 Montaje en superficie. Visera antilluvia incluida, necesaria para montaje. Acabado material: zamak y aluminio Conexiones (bornas S+, S-) para abrepuertas eléctrico de bajo consumo de 12 Vcc. Consumo máximo abrepuertas eléctrico: 250 mA en mantenimiento. Temporizable (1-8 s.). Relé libre potencial para activación 2Aª puerta (garaje): Configurable como Normalmente Abierto/Cerrado (COM, NO/NC). Temporizable (1-8 s.). Conexión para pulsador de salida de zaguán (Bornas PL, S+): Activa el abrepuertas eléctrico (S+, S-) mientras se pulsa. Tarjetero (con extracción frontal) y pulsador de llamada, ambos con retroiluminación por leds. Activación retroiluminación por sensor de luz. Potenciómetro de ajuste del volumen del altavoz. Conexiones (GND, CCTV) para cámara analógica adicional CCTV. MONITOR. RefA 1525 Montaje en superficie (conector de pared incluido). Pantalla táctil de 7?. Interfaz de usuario intuitivo compatible con las operaciones de deslizamiento. Leds: Blanco: monitor Activado, Morado: No-molestar Activado, Verde: Fotos/Vídeos pendientes de visualizar Modo de conversación: Manos libres Conexiones para timbre de puerta: bornas GND, BELL Fecha y hora: Hora: formato 24h, Fecha: formato configurable. Programable manualmente desde el monitor. Modo No molestar: Activación/Desactivación inmediata y/o temporizada para una franja horaria del día. Captura de fotos: Automática-Desactivable (desactivada por defecto) y manual. 10
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


