FERMAX - Kit video WAY 7" 1/L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con vídeo - sí
Número de teléfonos domésticos - 1
Número de altavoces de puerta - 1
Número de botones de timbre - 1
Sistema de instalación - Sistema de bus
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1401
Ref.Sonepar
182586
EAN
8424299014012
Con vídeo:
sí
Número de teléfonos domésticos:
1
Número de altavoces de puerta:
1
Número de botones de timbre:
1
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Sistema de imagen de propiedad:
Color
Manos libres:
sí
Diagonal pantalla:
177.8 mm
Diagonal de la pantalla (pulgadas):
7 in
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


