FERMAX - KIT VIDEO WAY-FI PLUS 7" 1/L - 1571

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - KIT VIDEO WAY-FI PLUS 7" 1/L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1571

Ref.Sonepar

1029453

EAN

8499215115012

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Instalación de 2 hilos no polarizados. Cámara de video con alta calidad de imagen, incluso nocturna. Compatible con altavoces y pantallas Inteligentes: ALEXA y GOOGLE HOME, para recibir las notificaciones de llamada en el altavoz o pantalla inteligente y poder hablar, visualizar la imagen y usar comandos de voz para abrir la puerta. Con GOOGLE HOME el comando de apertura de puerta sólo activa la puerta principal. Proceso de emparejamiento sencillo mediante Código QR. Apertura directa de la puerta desde el móvil (mediante código de seguridad opcional), sin necesidad de auto-on. Opción de widget o atajo. Captura y visualización de fotos/vídeos desde el monitor o móvil. Integración con cámaras IP Wifi FERMAX ref. 9986 (visualización desde monitor y móvil. Alarmas de detección de movimiento). Activación de función adicional F1 desde el monitor o la APP. Llamada desde APP a vivienda (con opción modo escucha). Sin límite de usuarios en APP. Gestión de varios kits WAY-FI PLUS (nº ilimitado de instalaciones) desde un mismo móvil. Compatible con iOS versión 10 o superior y ANDROID versión 6 o superior. Intercomunicación entre monitores de la misma vivienda. Apertura de puerta mediante códigos QR. AMPLIACIONES VIVIENDA: 5 monitores adicionales (6 en total). CALLE: 1 placa adicional (total 2). CÁMARAS (ref. 9986): hasta 4 cámaras IP Wifi en total por instalación.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX