FERMAX - KIT VIDEO WIT 10" NEGRO MEET 1L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1507
Ref.Sonepar
840248
EAN
8424299015071
KIT VIDEO WIT MEET para viviendas unifamiliares, oficinas y negocios. Sistema de videoportero MEET IP. Protocolo SIP P2P descentralizado. Conexión directa de dispositivos a la infraestructura de red del edificio. Monitor WIT con pantalla táctil capacitiva de 10?? y audio manos libres. Instalación en superficie mediante conector 95411. Frontal negro. Función timbre de puerta. Fotos de llamadas perdidas. Visualización de cámaras IP. Placa MILO 1L IP54 con cámara en color de 1.2MPx. Instalación en caja de empotrar 9543. Acabado en aluminio. Desvío de llamada a hasta 8 dispositivos con APP MEET ME de serie. Licencias incluidas. Emparejamiento de dispositivos móviles de usuarios mediante etiqueta en el frontal del monitor. Recepción de llamadas incluso cuando la APP se encuentra cerrada. Ampliable a un máximo de 8 placas y 8 monitores. Posibilidad de intercomunicación entre monitores (autodescubrimiento de monitores). Compatible SIP. Integrable con terminales y centralitas VoIP de terceros. Streaming RTSP de placa para grabación de imagen desde un videograbador de terceros. Reconfiguración de dispositivos mediante navegador web, sin software adicional.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


