FERMAX - Lector de huella FPAC-MAX - 5225

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Lector de huella FPAC-MAX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Biométrico

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5225

Ref.Sonepar

302774

EAN

8424299052250

Modelo:

Biométrico

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP41

El FPAC-MAX es un lector de huella biométrico equipado con un sensor óptico de alta calidad y lector de proximidad ISO/IEC 14443A y MIFARE®. Los usuarios pueden ser reconocidos por comparación entre su huella dactilar con las registradas en la memoria del lector (modo 1:N) o con las registradas en la tarjeta MIFARE® (modo 1:1). El lector puede almacenar hasta 1.900 huellas y sigue siendo capaz de reconocer relativamente rápido a los usuarios. Si se aplica el modo 1:1 se aplica el tercer nivel de reconocimiento (el más alto) y se alcanza máxima privacidad. El lector se conecta al controlador de accesos AC-MAX CU mediante RS-485 (2 cables) alimentación (2 cables) y Ethernet (UTP). Las altas y bajas de huella se gestionan mediante IP a través del PC. La comunicación IP con el lector FPAC-MAX está encriptada bajo los estándares AES128 CBC, que garantizan alta resistencia a la desencriptación no autorizada. La configuración y gestión de la base de datos de huellas se realizan desde el software de gestión AC-MAX.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX