FERMAX - Lector de huella IP INKEY MINI con lector de proximidad MIFARE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Biométrico
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Color - Aluminio
Grado de protección (IP) - IP65
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5233
Ref.Sonepar
298211
EAN
8424299052335
Modelo:
Biométrico
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Color:
Aluminio
Grado de protección (IP):
IP65
Lector de huella INKEY-MINI, de perfil estrecho y diseño compacto, que permite trabajar como un lector autónomo o con el sistema centralizado IP AXES en modo Wiegand, dando de alta las huellas desde el propio lector. Con el software INKEY-MINI y añadiendo el lector de huella USB Ref.5234, también es posible dar altas de huella desde el PC, por IP.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


