FERMAX - Lector de proximidad DESFIRE SKYLINE

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Lector de proximidad DESFIRE SKYLINE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Tarjeta de chips

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Color - Negro

  • Grado de protección (IP) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7463

Ref.Sonepar

875245

EAN

8424299074634

Modelo:

Tarjeta de chips

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Color:

Negro

Grado de protección (IP):

Otros

Lector que permite la apertura de la puerta al acercar una tarjeta o llavero de proximidad. Sólo las tarjetas o llaveros autorizados accionarán el dispositivo. No es necesario un contacto físico. Lector de proximidad que mediante una configuración de dipswitches que incorpora puede funcionar en un sistema autónomo o centralizado. Configuración como AUTÓNOMO. Capacidad de hasta 400 tarjetas o llaveros de usuarios. Lector y controlador integrados en el mismo módulo. Configuración como CENTRALIZADO con protocolo Wiegand 26 o Data/Clock.(Compatible AC-MAX). Módulo de control de accesos, para incorporar en placas de portero/videoportero SKYLINE y CITYLINE. Recomendado para interiores y exteriores. Identificadores compatibles con tarjetas y llaveros DESFIRE EV2 marca FERMAX. Tensión alimentación 12 Vdc. Consumo en reposo 45 mA. Consumo relé activo 85 mA. Temperatura funcional -15ºC a + 55ºC. Humedad relativa 5-95% (sin condensación). IP43, IK07.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX