FERMAX - Lector de proximidad IP MEET

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Lector de proximidad IP MEET

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Tarjeta de chips

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Aluminio

  • Tratamiento de superficie - Anodizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9535

Ref.Sonepar

597551

EAN

8424299095356

Modelo:

Tarjeta de chips

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Metal

Calidad de material:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Color:

Acero inox

Grado de protección (IP):

IP54

Lector de proximidad IP MEET. Lector de control de acceso de proximidad MIFARE integrado. De esta forma, se garantiza el acceso a los usuarios, reforzando la seguridad del edificio. Es posible conectar un lector de terceros directamente a la placa, o extraer la información de la tarjeta por la salida wiegand, para integrarlo en controladores externos.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX