FERMAX - Lector huella con proximidad CITY - 6935

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Lector huella con proximidad CITY

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Biométrico

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Aluminio

  • Tratamiento de superficie - Anodizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6935

Ref.Sonepar

152093

EAN

8424299069357

Modelo:

Biométrico

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Metal

Calidad de material:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Color:

Aluminio

Grado de protección (IP):

Otros

Lector City que Identifica al usuario a través de su huella dactilar (característica única e irrepetible para cada persona). La huella dactilar de algunas personas carece de la información necesaria para poder darla de alta en un sistema biométrico, y en estos casos se utiliza la función de proximidad integrada. Puede funcionar como un sistema autónomo o centralizado. Las huellas se dan de alta en el lector y luego se envían a la Unidad Central. Para la correcta lectura de la huella se debe deslizar el dedo por el lector en sentido descendente (de arriba hacia abajo), con una velocidad uniforme y ejerciendo una ligera presión. Incluye CD con software y teclado remoto por infrarrojos. Confirmación acústica y visual mediante LEDs de señalización y display.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX