FERMAX - LECTOR PROXIMIDAD DESFIRE CITY - 6957
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6957
Ref.Sonepar
822883
EAN
8424299069579
Lector que permite la apertura de la puerta al acercar una tarjeta o llavero de proximidad. Sólo las tarjetas o llaveros autorizados accionarán el dispositivo. No es necesario un contacto físico. Lector de proximidad que mediante una configuración de dipswitches que incorpora puede funcionar en un sistema autónomo o centralizado. Configuración como AUTÓNOMO. Capacidad de hasta 400 tarjetas o llaveros de usuarios. Lector y controlador integrados en el mismo módulo. Configuración como CENTRALIZADO con protocolo Wiegand 26 o Data/Clock.(Compatible AC-MAX). Módulo de control de accesos, para incorporar en placas de portero/videoportero SKYLINE y CITYLINE. Recomendado para interiores y exteriores. Identificadores compatibles con tarjetas y llaveros DESFIRE EV2 marca FERMAX. Tensión alimentación 12 Vdc. Consumo en reposo 45 mA. Consumo relé activo 85 mA. Temperatura funcional -15°C a + 55°C. Humedad relativa 5-95% (sin condensación). IP43, IK07.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


