FERMAX - LECTOR PROXIMIDAD MARINE

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - LECTOR PROXIMIDAD MARINE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Tarjeta de chips

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Acero inox

  • Color - Acero inox

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5472

Ref.Sonepar

164540

EAN

8424299054728

Modelo:

Tarjeta de chips

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero inox

Color:

Acero inox

Grado de protección (IP):

IP54

Lector Marine que permite la apertura de la puerta al acercar una tarjeta o llavero de proximidad. Sólo las tarjetas o llaveros autorizados accionarán el dispositivo y no es necesario un contacto físico. Lector de proximidad que mediante una configuración de dipswitches (SW2) que incorpora puede funcionar en un sistema autónomo o centralizado, Configuración como centralizado MDSCAC. 2048 tarjetas/llaveros de usuarios con la unidad central CAC (ref. 4410). Lector y controlador integrados en el mismo módulo. Data/Clock, se encenderá durante 1 segundo el led. 2048 tarjetas/llaveros de usuarios con la unidad central CAC (ref. 4410). Requiere de controlador de puerta para su conexión y funcionamiento. Confirmación acústica y visual mediante leds de señalización de la aceptación o rechazo de la tarjeta presentada. Integrado en placa de acero inoxidable de 2,5mm de espesor. Montaje empotrable o en superficie. Recomendado para interiores y exteriores.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX