FERMAX - Lector proximidad RESISTANT con controlador externo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Tarjeta de chips
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Material - Metal
Calidad de material - Aluminio
Tratamiento de superficie - Anodizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5296
Ref.Sonepar
262127
EAN
8424299052960
Modelo:
Tarjeta de chips
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Metal
Calidad de material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Color:
Aluminio
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


