FERMAX - Lector proximidad sobremesa AC-MAX KEY3-USB

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Lector proximidad sobremesa AC-MAX KEY3-USB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Tarjeta de chips

  • Método de montaje - Otros

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5204

Ref.Sonepar

622001

EAN

8424299052045

Modelo:

Tarjeta de chips

Método de montaje:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Gris

Lector sobremesa USB para el registro de tarjetas MIFARE de 13,56MHz en el sistema AC-MAX. Puede usarse como lector de administrador para ingresar nuevos números de tarjeta en la aplicación de control de accesos. Incluye cable con soporte magnético en sobremesa por lo que se puede conectar directamente al PC o a través de dicho soporte. Una vez se conecta al PC, la instalación de controlador comenzará automáticamente. No require controladores dedicados.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX