FERMAX - Lector proximidad WG MIFARE/EM SKYLINE V

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Lector proximidad WG MIFARE/EM SKYLINE V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Tarjeta de chips

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7461

Ref.Sonepar

448555

EAN

8424299074610

Modelo:

Tarjeta de chips

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Otros

Lector que permite la apertura de la puerta al acercar una tarjeta o llavero de proximidad multifrecuencia (EM (125KHz), Mifare (13,56MHz) y HID (125KHz, ISOProxII). Solo las tarjetas o llaveros autorizados accionarán el dispositivo. Recomendado para interiores y exteriores .Los lectores son Wiegand 26, permitiendo dotar a la instalación de control de accesos de una seguridad anti-sabotaje, al no incorporar el mecanismo de apertura de puerta ni la conexión de botón de salida.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX