FERMAX - Llavero proximidad

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Llavero proximidad

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de transmisor de datos - Soporte colgante para llave

  • Sin contacto -

  • Anchura - 85 mm

  • Altura - 54 mm

  • Profundidad - 1 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4515

Ref.Sonepar

167795

EAN

8424299045153

Tipo de transmisor de datos:

Soporte colgante para llave

Sin contacto:

Anchura:

85 mm

Altura:

54 mm

Profundidad:

1 mm

Son dispositivos de identificación del usuario. Cada dispositivo lleva marcado el identificador para darlo de alta en el sistema. No requiere mantenimiento ni baterías.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX