FERMAX - LLAVERO PROXIMIDAD EV2 DESFIRE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de transmisor de datos - Soporte colgante para llave
Sin contacto - sí
Anchura - 25 mm
Altura - 52 mm
Profundidad - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4532
Ref.Sonepar
917357
EAN
8424299045320
Tipo de transmisor de datos:
Soporte colgante para llave
Sin contacto:
sí
Anchura:
25 mm
Altura:
52 mm
Profundidad:
2 mm
Llavero proximidad MIFARE DESFIRE EV2 a 13,56Mhz de 2K. Dispositivo de identificación del usuario. Cada dispositivo lleva marcado el identificador para darlo de alta en el sistema manualmente. No requiere mantenimiento ni baterías. SOLO COMPATIBLE CON LECTORES FERMAX DESFIRE.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


