FERMAX - LLAVERO PROXIMIDAD MIFARE FERMAX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de transmisor de datos - Soporte colgante para llave
Sin contacto - sí
Anchura - 25 mm
Altura - 52 mm
Profundidad - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52740
Ref.Sonepar
214658
EAN
8424299527406
Tipo de transmisor de datos:
Soporte colgante para llave
Sin contacto:
sí
Anchura:
25 mm
Altura:
52 mm
Profundidad:
2 mm
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


