FERMAX - Marco cristal LOFT 189x256x6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 189 mm
Anchura - 256 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5631
Ref.Sonepar
100382
EAN
8424299056319
Altura:
189 mm
Anchura:
256 mm
Marco decorativo para el monitor iLOFT, fabricado en cristal biselado, que sirve como complemento estético y permite cubrir el hueco dejado por otros equipos. El monitor iLOFT diseñado por el gabinete Benedito Design, es en color, extraplano y empotrable. Su funcionamiento es manos libres total, e incorpora de serie las máximas prestaciones. La prestigiosa asociación de diseñadores ADI-FAD, en su 32ª edición, le ha dado al monitor iLOFT el sello 'Selección DELTA 2007', reconociendo su valor innovador, su renovación conceptual, su elaboración formal y su calidad de fabricación. Este monitor supondrá un importante incremento de proyectos de viviendas de alto-standing.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


