FERMAX - Marco embellecedor CITY LINE Serie 6

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Marco embellecedor CITY LINE Serie 6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Estación exterior

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8256

Ref.Sonepar

4886

EAN

8424299082561

Apto para:

Estación exterior

Material:

Aluminio

Marco embellecedor CITY LINE SERIE 6. Los marcos embellecedores le permiten sustituir antiguas placas de portero y videoportero por los nuevos modelos de la serie CITYLINE y CITY CLASSIC, cubriendo el hueco e integrándose perfectamente con el acabado de dichas placas. Están disponibles en todos los tamaños de las SERIES de Placas (S1…S9), y en anchos suficientes para cubrir 1 ó 2 placas a la vez: Marco Simple: 1 placa Marco Doble: 2 placas Se suministran con todos los accesorios necesarios para su montaje. Sólo se pueden instalar si la placa está montada con caja de empotrar, nunca con caja de superficie.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX