FERMAX - Marco embellecedor monitor sin circuito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 265 mm
Anchura - 250 mm
Profundidad - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3386
Ref.Sonepar
160961
EAN
8424299033860
Altura:
265 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
25 mm
Complemento estético para ocultar huecos dejados por otros equipos y evitar las manchas en la pared que se pueden producir por el uso frecuente.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


