FERMAX - Marco embellecedor SMILE 3,5"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 196 mm
Anchura - 127 mm
Profundidad - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6547
Ref.Sonepar
115025
EAN
8424299065472
Altura:
196 mm
Anchura:
127 mm
Profundidad:
4 mm
Complemento estético necesario para instalar el Monitor SMILE de 3,5 de EMPOTRAR. Diseñado en varios colores: - Blanco - Plata - Negro Se debe escoger en función del color del monitor. Este accesorio de empotrar se combina con la caja de empotrar del Monitor SMILE de 3,5. Instalación de empotrar Monitor SMILE de 3,5 = Marco embellecedor Smile 3,5 + Caja de empotrar Smile 3,5.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


