FERMAX - Marco embellecedor SMILE 7" - 6552
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 196 mm
Anchura - 209 mm
Profundidad - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6552
Ref.Sonepar
110066
EAN
8424299065526
Altura:
196 mm
Anchura:
209 mm
Profundidad:
4 mm
Complemento estético necesario para instalar el Monitor SMILE de 7 de EMPOTRAR. Diseñado en varios colores: - Blanco - Plata - Negro Se debe escoger en función del color del monitor. Este accesorio de empotrar se combina con la caja de empotrar del Monitor SMILE de 7. Instalación de empotrar Monitor SMILE de 7 = Marco embellecedor Smile 7 + Caja de empotrar Smile 7.


