FERMAX - Marco universal largo para DUOX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 240 mm
Anchura - 210 mm
Profundidad - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3389
Ref.Sonepar
124726
EAN
8424299033891
Altura:
240 mm
Anchura:
210 mm
Profundidad:
5 mm
Complemento estético para ocultar huecos dejados por otros equipos y evitar las manchas en la pared que se pueden producir por el uso frecuente. Medidas: 210 x 240 mm (ancho x alto). Se puede instalar con los siguientes equipos: - Monitores Smile de 3,5?? y 7?? - Monitores VEO, VEO-XS y VEO-XL - Teléfonos: VEO, iLOFT, Loft y Citymax.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


