FERMAX - MARINE CONNECT DUOX PLUS DIGITAL ST3+

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - MARINE CONNECT DUOX PLUS DIGITAL ST3+

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

55260

Ref.Sonepar

1155190

EAN

8424299552606

PLACA MARINE CON AMPLIFICADORDUOX PLUS CONNECT Incluye tanto elA módulo Amplificador DUOX PLUS CONNECTA propiamente dicho como elA módulo CONNECT. Estos 2 módulos permiten la conectividad de la instalación por 4G. Se instala igual que cualquier placa, sin tener que activarla. La placa CONNECT permite utilizar el desvío de llamada en las viviendas del edificio con independencia del terminal de vivienda instalado En viviendas de audio se puede usar con el teléfono CONNECT referencia 34440,A 34520 o 34500. En viviendas de video se puede usar con los monitores no WiFi referencias 9445, 9455, 9448, 9458, 9468, 9478 El servicio de desvío de llamada se ofrece en un modelo de suscripción. Existen planes de pago y gratuitos. SIN COSTE ADICIONAL Solución de conectividad accesible para todos dado que la conexión 4G no conlleva ningún gasto extra para la comunidad de vecinos. EL MEJOR SERVICIO PREDICTIVO Gracias a la conectividad de la placa CONNECTA®, el instalador podrá detectar de forma temprana las incidencias a distancia. MÁXIMA PROTECCIóN DE LA PRIVACIDAD En FERMAX, valoramos la seguridad y privacidad. Todas las comunicaciones a través del sistema CONNECTA® se realizan con estricto respeto a la ley de protección de datos. UNA ENTRADA INTELIGENTE?UN HOGAR CONECTADO Según sus necesidades, cada vecino podrá elegir entre dos opciones para disfrutar del servicio de desvío de llamada a móvil. MyCONNECT - UNA INSTALACIóN MONITORIZADA MyCONNECT es un portal web que permite gestionar de manera remota las instalaciones DUOX PLUS realizadas con placa CONNECTA®. Es una nueva herramienta para el instalador que irá evolucionando y le abrirá un mundo de posibilidades, ofreciéndole nuevas funcionalidades para la gestión remota de sus comunidades gracias a la conectividad de la instalación y a la potencia de la tecnología DUOX PLUS. La instalación siempre está a la última gracias a las actualizaciones automáticas de firmware. Ventajas Inventario etiquetado

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX