FERMAX - MECANISMO 540N-524 MAX - 6490

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - MECANISMO 540N-524 MAX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - Otros

  • Anchura - 20.5 mm

  • Altura - 67 mm

  • Profundidad - 28 mm

  • Sistemas de montaje - Parte de bastidor

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6490

Ref.Sonepar

183608

EAN

8424299064901

Tipo de fabricación:

Otros

Anchura:

20.5 mm

Altura:

67 mm

Profundidad:

28 mm

Sistemas de montaje:

Parte de bastidor

Dirección de apertura (según DIN):

Izquierda/derecha

Método de montaje:

Instalación

Tipo de corriente:

CC

Mecanismo SERIE 540. ESTÁNDAR de empotrar. Sus reducidas dimensiones (67mm de altura) la hace especialmente idónea tanto para el mercado de reposición como para obra nueva. Los mecanismos requieren de una armadura corta S (ref.2973) o larga M (ref.2893).