FERMAX - Mecanismo 990N CTC 10-24Vca/Vcc
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo estándar de apertura de puertas
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67500
Ref.Sonepar
211921
EAN
8424299675008
Modelo:
Dispositivo estándar de apertura de puertas
Mecanismo eléctrico universal que se instala en el marco de la puerta para controlar su apertura desde un lugar remoto mediante un dispositivo eléctrico. En una instalación de portero electrónico es posible activar el mecanismo de la entrada al edificio y permitir el acceso de la visita desde el teléfono o monitor de la vivienda al presionar el botón ´llave´ de abre puertas. Un abre puertas está compuesto por un mecanismo eléctrico y una armadura o funda dependiendo si es empotrable o superficie. Permite cambiar de mano manteniendo la simetría del cuerpo. El abre puertas se desbloquea durante el tiempo que se le aplica una tensión de 1024 Vac/dc. El abre puertas incluye un pestillo ajustable, permitiendo un ajuste exacto entre el pestillo y el resbalón de la cerradura, con un margen de 4mm.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX