FERMAX - Mecanismo abrepuertas 410N-512 MAX 12V DC - 1729
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Otros
Dirección de apertura (según DIN) - Izquierda/derecha
Pestillo abridor de puerta ajustable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1729
Ref.Sonepar
352496
EAN
8424299017297
Tipo de fabricación:
Otros
Dirección de apertura (según DIN):
Izquierda/derecha
Pestillo abridor de puerta ajustable:
sí
Mecanismo abrepuertas 410N-512 MAX 12V DC. El MECANISMO eléctrico es un dispositivo que se instala en el marco de la puerta para controlar su apertura desde un lugar remoto mediante un dispositivo eléctrico. En una instalación de portero electrónico es posible activar el mecanismo de la entrada al edificio y permitir el acceso de la visita desde el teléfono o monitor de la vivienda al presionar el botón ´llave´ de abrepuertas. Un abrepuertas está compuesto por un mecanismo eléctrico y una armadura o funda dependiendo si es de empotrar o superficie.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX