FERMAX - Mecanismo abrepuertas módulo 540AD MAX - 1779

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Mecanismo abrepuertas módulo 540AD MAX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - Otros

  • Con desbloqueo mecánico - sí

  • Dirección de apertura (según DIN) - Izquierda/derecha

  • Pestillo abridor de puerta ajustable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1779

Ref.Sonepar

112654

EAN

8424299017792

Tipo de fabricación:

Otros

Con desbloqueo mecánico:

sí

Dirección de apertura (según DIN):

Izquierda/derecha

Pestillo abridor de puerta ajustable:

sí

SERIE 540 Mecanismo eléctrico ESTÁNDAR Serie 540, cuyas dimensiones son: 67(V)mmx20,5(H)mmx28(P)mmEmpotrable en Marcos de madera o metal. Su pequeño tamaño (67mm de altura) permite cambiar de mano sin tener que agrandar el agujero donde se aloja el abrepuertas y lo hace especialmente idónea tanto para el mercado de reposición como para obra nueva.Su versión estandar ofrece pestillo ajustable MAX, que permite el ajuste entre el pestillo y el resbalon con un ajuste de hasta 3mm, en el proceso de instalación. Se recomienda su instalación de empotrar con la armadura corta tipo S ref. 2973 o para puertas con entrada de cerrojo, la larga tipo M REF. 2893. Se recomienda su instalación en superficie con las fundas de sujeción oculta tipo 2005 (cromado) ref.2983, tipo 2007 (gris) ref. 2964 o sujeción vista tipo 2001 (cromado) ref. 2979, tipo 2006 (gris) ref. 2987.