FERMAX - Mini distribuidor BUS2 4 salidas

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Mini distribuidor BUS2 4 salidas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de instalación - Sistema de bus

  • Anchura - 44 mm

  • Altura - 44 mm

  • Profundidad - 18 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3263

Ref.Sonepar

676772

EAN

8424299032634

Sistema de instalación:

Sistema de bus

Anchura:

44 mm

Altura:

44 mm

Profundidad:

18 mm

Portero electrónico y videoportero. Complementos y accesorios. Mini distribuidor BUS2 4 salidas

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX